Beli tekiro magnetic tray di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Magnetic Tray (Nampan Magnet)Deskripsi:Magnetic Tray Tekiro dibuat dari bahan Stainless Steel yang kuat dan mempunyai daya magnet yang kuat. Selain itu juga bagian bawahnya terbuat dari bahan karet yang bagus...Tekiro Magnetic Tray merupakan Wadah bermagnet untuk menampung baud / skrup / assesories logam lainnya, serta mampu menahan berat hingga 1.5 Kg dalam wadah.Fungsi : Untuk tempat menyimpan sementara baut sekrup dan aksesoris logamMaterial : Stainless Steelatribut:
- Dimension 1 (mm): 137
- Material: Stainless Steel
- Dimension 2 (mm): 83
- Size (inch): 6
- TONE ParTS Tray with MagnetDeskripsi:-Resistant to rust as it is made of stainless steel.-The magnet of 1000 gauss is powerful.-For organizing tools and small components.atribut:
- Purpose of Use: For organizing tools and small components.
- LAKONI PRO Magnetic Trayatribut:
- Size (inch): 6
- Material: Stainless Steel
- TEKIRO Soldering (Alat Solder)Deskripsi:- Heat up Quickly- Cool fast. Upgrade steel-pipe design, dissipating heat more quickly and efficiently- Compact size with pointed tip, ideal for home/DIY/work basic soldering repairing jobs- 3 function for Wood, Plastic and Solder Iron
- TRUSCO Circular Magnet Trayatribut:
- Internal capacity: 1 piece
- Order Code: 8285426
- Product Number: TRMT-150
- Adsorption Power (N): 10
- Material: SUS430
- Mass (g): 330
- Dimensions (mm): phi 150
- TRUSCO Number: 287-0711
- Grip-on Magnetic Tray (Nampan Magnet)Deskripsi:Magnetic Tray dibuat dari bahan Stainless Steel yang kuat dan mempunyai daya magnet yang kuat. Selain itu juga bagian bawahnya terbuat dari bahan karet yang bagusatribut:
- Size (inch): 6
- Material: Stainless Steel
- Kennedy Rectangular Magnetic Tray (Magnet Nampan)Deskripsi:Rectangular Tray For holding larger items.atribut:
- Material: Steel
- Number of Pieces: 1
- Product Number: MPT002
- Type: Magnetic Tray
- Overall Length: 242mm
- Special Features: Corrosion-resistant Permanently Magnetic
- Part Number: KEN5530300K
- Size: 242x142mm
- TRUSCO Rectangular Magnetic TrayDeskripsi:-With the strong magnet, can safely/securely paste to the OA furniture/mechanical equipment, and manage parts/tools.-Work parts/tools can be stored together.-For suction management of parts/tools.atribut:
- Max Load: 3kg
- Dimensions: 358x158x42.0mm
- Purpose of Use: For suction management of parts/tools.
- HARDEN Stainless Steel Professional Magnetic Tray (Nampan Magnet)atribut:
- Length 1 (mm): 225
- Length 2 (mm): 138
- TRUSCO Tray Stainless Steel Deep & Long (Nampan)Deskripsi:-Convenient for storing rectangle and narrow spaces.atribut:
- Size (norminal): For 420 Type
- Outer Dimension (WxDxH): 431x231x12mm
- Material: Stainless Steel (SUS304)
- Compatible Body: T-420, T-JK-6-A
- TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
- Golden Flying Fish Basin Stainless Steel (Baskom)atribut:
- Material: Stainless Steel
- Daytona Magnet Silicone Tray (Baki Suku Cadang Magnet)Deskripsi:A silicone tray with a magnet on the bottom. If placed on an iron surface, the tray will not fall over, and the removed screws will be attracted to the magnets to prevent loss. Since it is made of silicone resin, it does not rattle even when bolts or tools are inserted, and it also prevents damage to the base and parts. To make it easier to put in and take out parts, the plate part has been made shallow. The magnet is also adjusted to a magnetic force that makes it easy to remove the bolt. It can be folded compactly for storage, so you don't have to worry about storage space.*There is a risk of deformation if gasoline or solvent is added. *The bottom magnet is used to catch the bolt and prevent the tray from falling over. Not suitable for wall mounting.atribut:
- Height (mm): When in use: about 56, when folded: about 23
- Type: Round type
- Opening (mm): 127
- Arca Tools Magnetic Tray (Nampan Magnet)atribut:
- Dimensions (mm): 142x242x42
- TRUSCO Tray Stainless Steel Long Tapered Type (Nampan)atribut:
- Material: Stainless Steel (SUS304)
- Size (nominal): Model 370
- Outer Dimensions: 372x202x65mm
- Effective Internal Dimensions: 359x189x64mm
- Color: Silver
- ALDO Magnet Tool SetDeskripsi:1 pcs. 6" Magnetic Tray1 pcs. Magnetic Pick-Up Tool 5 LBS1 pcs. Rectangular Magnetic Tray2 pcs. 18" Magnetic Tool Holder
- Tombo Clincil Brownatribut:
- Pressure: Saturated Steam, Hot Water
- Temperature (°C): -100 to 183
Daftar Harga tekiro magnetic tray Terbaru October 2026
| TEKIRO Magnetic Tray (Nampan Magnet) | Rp53.900 |
| TONE ParTS Tray with Magnet | Rp179.900 |
| LAKONI PRO Magnetic Tray | Rp46.900 |
| TEKIRO Soldering (Alat Solder) | Rp67.900 |
| TRUSCO Circular Magnet Tray | Rp269.900 |
| Grip-on Magnetic Tray (Nampan Magnet) | Rp49.900 |
| Kennedy Rectangular Magnetic Tray (Magnet Nampan) | Rp239.900 |
| Wipro Baki Magnet | Rp139.900 |
| TRUSCO Rectangular Magnetic Tray | Rp409.900 |
| JONNESWAY Spare Parts Magnetic Dish | Rp169.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/5cP103684192-2.jpg)


/j6P105678690-3.jpg)

/gmP107370598-2.jpg)
/fsP102200568-2.jpg)


/8oP107158312-1.jpg)
/P102694606-7.jpg)
/P102939475-2.jpg)
/a0P101000360-7.jpg)
/8eP104660302-4.jpg)
/cnP107974455-1.jpg)
/P101506241-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)